Esecuzione:
I modelli descritti utilizzano l'unità ad impulsi a 2 lame brevettata da Fuji, associata a un motore a doppia camera. Questa combinazione assicura un rapporto tra prestazioni e peso del 50% migliore rispetto ad avvitatori equiparabili. Ottimizzato per un utilizzo ergonomico.
La cella ad impulsi idraulica è il punto di forza dell'avvitatore ad impulsi. Essa trasforma la coppia erogata dal motore in colpi pulsanti moltiplicandoli - analogamente a quanto avviene con il meccanismo a percussione nell'avvitatore a percussione. Senza tuttavia gli effetti negativi dovuti ai colpi del metallo sul metallo. Visto che tutti i componenti mobili sono immersi nell'olio, il livello di vibrazione e la rumorosità sono ridotti. Sull'impugnatura non si percepisce alcun momento torcente reattivo.
Avvitatore a impulsi molto compatto e robusto a forma di pistola da utilizzare per svariate operazioni di montaggio. Avvitatura affidabile e accurata grazie alla cella ad impulsi integrata. Con spegnimento. Campo di coppia predefinito, ridotte tolleranze di coppia. Precisione di ripetibilità estremamente alta e meccanismo di spegnimento.
Reazione minima nell'impugnatura grazie a cicli molto brevi. Contrariamente all'avvitatore a percussione, l'avvitatore ad impulsi non presenta contatto metallo su metallo e garantisce quindi impulsi più deboli e stabili.
Vantaggi:
- Meno vibrazioni.
- Ridotta rumorosità.
- Maggiore durata rispetto agli avvitatori a percussione tradizionali.
Uso:
- Per applicazioni caratterizzate da una ridotta rumorosità e vibrazioni limitate.
- Particolarmente indicato per giunti a vite teneri
Fornitura:
Avvitatore con puntale in gomma, incluso gancio per molla (Balancer).