Avvitatore a impulsi, Modello: 6

Codice art.: 079222 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto FLT-6-3 BF EC
Campo di coppia 22 Nm - 35 Nm
Numero massimo giri 6.300 min-1
Dimensione portautensile 3/8 pollici
Portautensile con profilo di azionamento □ pollici
Fabbisogno massimo d’aria 550 l/min
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 9,5 mm
Peso 1 kg
Lunghezza 193 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079222 6
EAN / GTIN 4589484331009
Codice del produttore 5412105770

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a impulsi molto compatto e robusto a forma di pistola da utilizzare per svariate operazioni di montaggio. Avvitatura affidabile e accurata grazie alla cella ad impulsi integrata. Con spegnimento. Campo di coppia predefinito, ridotte tolleranze di coppia. Precisione di ripetibilità estremamente alta e meccanismo di spegnimento.
I modelli descritti utilizzano l'unità ad impulsi a 2 lame brevettata da Fuji, associata a un motore a doppia camera. Questa combinazione assicura un rapporto tra prestazioni e peso del 50% migliore rispetto ad avvitatori equiparabili. Ottimizzato per un utilizzo ergonomico.
La cella ad impulsi idraulica è il punto di forza dell'avvitatore ad impulsi. Essa trasforma la coppia erogata dal motore in colpi pulsanti moltiplicandoli - analogamente a quanto avviene con il meccanismo a percussione nell'avvitatore a percussione. Senza tuttavia gli effetti negativi dovuti ai colpi del metallo sul metallo. Visto che tutti i componenti mobili sono immersi nell'olio, il livello di vibrazione e la rumorosità sono ridotti. Sull'impugnatura non si percepisce alcun momento torcente reattivo.
Reazione minima nell'impugnatura grazie a cicli molto brevi. Contrariamente all'avvitatore a percussione, l'avvitatore ad impulsi non presenta contatto metallo su metallo e garantisce quindi impulsi più deboli e stabili.

Vantaggi:

  • Meno vibrazioni.
  • Ridotta rumorosità.
  • Maggiore durata rispetto agli avvitatori a percussione tradizionali.

Uso:

  • Per applicazioni caratterizzate da una ridotta rumorosità e vibrazioni limitate.
  • Particolarmente indicato per giunti a vite teneri

Fornitura:

Avvitatore con puntale in gomma, incluso gancio per molla (Balancer).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello