Aspiratore solidi / liquidi ATTIX 961-01

Codice art.: 078541 961-01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ATTIX 961-01
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 3.000 W
Volume del serbatoio 70 l
Lunghezza 580 mm
Larghezza 600 mm
Altezza 970 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 4 m
⌀ Tubo flessibile 38 mm
Lunghezza cavo 10 m
Numero di turbine 2
Portata d’aria 2×60 l/s
Depressione 250 mbar
Rendimento 99,9 %
Rumorosità 67 dB(A)
Depurazione automatica del filtro Sistema di depurazione del filtro Push & Clean
Peso 30 kg
Sistema filtrante Filtro in tessuto PET
Particolarità Contenitore in acciaio ribaltabile
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078541 961-01
EAN / GTIN 4005337125156
Codice del produttore 302002900

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. Rendimento > 99,9%.
  • Aspiratore industriale a 2 motori con filtro in tessuto PET lavabile e di lunga durata.
  • Sistema di depurazione del filtro Push & Clean.
  • Aspiratore a elevate prestazioni con grande contenitore in acciaio legato ribaltabile e amovibile (capacità 70 litri).
  • Sistema accessori MultiFit con interruttore a galleggiante e beep di segnalazione al raggiungimento del livello di riempimento massimo.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato (tranne 560-21XC), filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET), supporti per tubo flessibile e cavo.
Inclusi prolunghe in acciaio legato (2×0,5 m), tubo manuale in acciaio legato, bocchetta per pavimenti da 400 mm e bocchetta fessure da 300mm.

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello