Aspiratore solidi / liquidi ATTIX 44-2LICM

Codice art.: 078541 44-2LICM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 44-2LICM
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Volume del serbatoio 42 l
Lunghezza 565 mm
Larghezza 385 mm
Altezza 650 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 4 m
⌀ Tubo flessibile 32 mm
Lunghezza cavo 7,5 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 75 l/s
Depressione 250 mbar
Rendimento 99,9 %
Rumorosità 60 dB(A)
Dispositivo automatico
Sistema antistatico si
Omologato per polveri sottili
Depurazione automatica del filtro Sistema automatico InfiniClean™
Classe polveri − aspiratore L
Peso 17,5 kg
Sistema filtrante Elemento filtrante plissettato in PTFE
Particolarità Aspiratori di micropolvere
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Codice del produttore 107412107

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. Rendimento > 99,9%.
  • Aspirapolvere industriale estremamente silenzioso con contenitore da 42 l, filtro plissettato piatto lavabile in PTFE per aspirare anche le polveri sottili.
  • Sistema di depurazione del filtro automatico InfiniClean.
  • Accensione graduale, regolazione del numero di giri.
  • Presa di corrente con dispositivo automatico, antistatica.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato (tranne 560-21XC), filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET), supporti per tubo flessibile e cavo.
Inclusi filtro plissettato piatto lavabile in PTFE classe M, tubo flessibile di aspirazione antistatico ⌀ 32 mm, tubi di prolunga in acciaio legato D 36 (3 × 350 mm), tubo manuale piegato in acciaio legato, piastra di adattamento per cassetta degli attrezzi, bocchetta per pavimenti industriale 400 mm, bocchetta universale, bocchetta di aspirazione, bocchetta fessure, adattatore antistatico per utensili, maniglia trolley per comodità di trasporto e stoccaggio sicuro.

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello