{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | ATTIX 751-11 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Volume del serbatoio | 70 l | |
Lunghezza | 605 mm | |
Larghezza | 580 mm | |
Altezza | 970 mm | |
Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 4 m | |
⌀ Tubo flessibile | 36 mm | |
Lunghezza cavo | 7,5 m | |
Numero di turbine | 1 | |
Portata d’aria | 60 l/s | |
Depressione | 230 mbar | |
Rendimento | 99,9 % | |
Rumorosità | 57 dB(A) | |
Peso | 25 kg | |
Sistema filtrante | Filtro in tessuto PET | |
Particolarità | Ultrasilenzioso | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | 078541 751-11 | |
EAN / GTIN | 4005337064141 | |
Codice del produttore | 302001523 |