{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Transport case | |
Denominazione originale prodotto | 8320 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.800 W | |
Numero massimo giri | 1.700 min-1 | |
⌀ Lama | 320 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 120 mm | |
Peso | 8,4 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078234 8320 | |
EAN / GTIN | 4260052318508 | |
Codice del produttore | 608270 |