Sega circolare per metalli portatile 8203

Codice art.: 078234 8203
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Transport case

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Transport case
Denominazione originale prodotto 8203
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Numero massimo giri 3.700 min-1
⌀ Lama 203 mm
Profondità di taglio massima 90° 67 mm
Profondità di taglio massimo 45° 42 mm
Peso 6,3 kg
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078234 8203
EAN / GTIN 4260052466797

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega circolare per metallo per la lavorazione sicura e senza bave di profilati e tubi in acciaio, metalli non ferrosi, lamiere, piastre metalliche e pannelli a sandwich senza formazione di scintille.
  • Nessuna necessità di lubrorefrigeranti.
  • Nessun bisogno di ripassature.
  • Taglio rapidissimo.

Sega circolare per metallo.
  • Guida lama precisa, formazione minima di bava.
  • Robusta base di appoggio.
Sega circolare manuale per metallo.
  • Regolazione della profondità con scala graduata.
  • Scomparto per trucioli.
  • Ideale per lamiere di metallo fino a 10 mm nonché per pannelli a sandwich e profili fino a 67 mm.

Nota:

Guide per n. art. 078234 disponibili su richiesta:
guida di 1.400 mm per Dim. 8320;
guida di 600-1.200 mm per Dim. 8230.
Sega circolare metallica DRY MITER Cutter 9410ND per seghe in filigrana in materiale leggero e delicato disponibili su richiesta.
La sega circolare a mano per metalli è disponibile come variante a batteria al n. art. 078234 Dim. 8203E.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello