• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Sega circolare per metalli portatile, Modello: 8230

Codice art.: 078234 8230
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Transport case

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Transport case
Denominazione originale prodotto 8230
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Numero massimo giri 2.600 min-1
⌀ Lama 230 mm
Profondità di taglio massima 90° 84 mm
Profondità di taglio massimo 45° 56 mm
Peso 7,1 kg
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Codice del produttore 608280I
Manufacturer JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega circolare per metallo per la lavorazione sicura e senza bave di profilati e tubi in acciaio, metalli non ferrosi, lamiere, piastre metalliche e pannelli a sandwich senza formazione di scintille.
  • Nessuna necessità di lubrorefrigeranti.
  • Nessun bisogno di ripassature.
  • Taglio rapidissimo.

Sega circolare per metallo.
  • Guida lama precisa, formazione minima di bava.
  • Robusta base di appoggio.
Sega circolare manuale per metallo.
  • Struttura portatile, robusta e leggera (solo 7,1 kg).
  • Ideale per segare lamiere, pannelli a sandwich, acciaio legato, piastre metalliche, tubi e profilati in acciaio, materiali non ferrosi e materiali compositi fino a uno spessore di 10 mm.

Fornitura:

Incluse 1× lama per sega da 48 denti n. art. 078239 Dim. 48 e valigetta di trasporto.

Nota:

Guide per n. art. 078234 disponibili su richiesta:
guida di 1.400 mm per Dim. 8320;
guida di 600-1.200 mm per Dim. 8230.
Sega circolare metallica DRY MITER Cutter 9410ND per seghe in filigrana in materiale leggero e delicato disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello