Sega circolare a batteria M18FMCS

Codice art.: 078207 M18FMCS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V
Denominazione originale prodotto M18FMCS-502X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Esecuzione Sega circolare a mano
Numero massimo giri 3.900 min-1
⌀ Lama 150 mm
⌀ Foro lama 20 mm
Profondità di taglio massima 90° 57 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso 2,8 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078207 M18FMCS
EAN / GTIN 4002395289288
Codice del produttore 4933459193

Descrizione

Esecuzione:

Supporto integrato per la chiave a brugola.
Sega circolare per metalli a batteria maneggevole e potente da 18 V / 5,0 Ah per tagliare tubi, profilati, aste filettate e canaline per cavi.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ per velocità di taglio superiori.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.
  • Gancio in metallo per una sospensione semplice e sicura dell’apparecchio.
  • Taglio freddo, senza bave né scintille.
  • Regolazione senza strumenti della profondità di taglio, per tagli da 1 a 57 mm.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, chiave a brugola, lama per sega in HM a 34 denti e valigetta di trasporto (custodia HD).

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839.
Per lama per sega circolare adatta vedi n. art. 078212 Dim. 150X20T34.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello