{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12 FCS442 502X | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Esecuzione | Sega circolare a mano | |
Numero massimo giri | 3.600 min-1 | |
⌀ Lama | 140 mm | |
⌀ Foro lama | 20 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 44 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | TOTALE 1,5 m/s2 | |
Peso | 7,8 kg | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078207 M12FCS442 | |
EAN / GTIN | 4058546483609 |