Sega circolare a batteria M18FCSG66

Codice art.: 078207 M18FCSG66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FCSG66-121C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Esecuzione Sega circolare a mano
Numero massimo giri 5.800 min-1
⌀ Lama 190 mm
⌀ Foro lama 30 mm
Profondità di taglio massima 90° 66 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078207 M18FCSG66
EAN / GTIN 4058546288235
Codice del produttore 4933471195

Descrizione

Esecuzione:

  • Gancio in metallo per una sospensione semplice e sicura dell’apparecchio.
  • Taglio freddo, senza bave né scintille.
  • Regolazione senza strumenti della profondità di taglio, per tagli da 1 a 57 mm.

La sega circolare manuale a batteria offre la stessa potenza del corrispettivo apparecchio con cavo – fino a 750 tagli in 90 × 45 mm di legno tenero con una sola carica della batteria (M18™ 12 Ah). Compatibile con guida (n. art. 078208 GRU1400).
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ per velocità di taglio superiori.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie M12-18FC e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839.
Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello