Sega circolare a mano a batterie GKS18V68C

Codice art.: 078183 GKS18V68C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GKS 18V-68 C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Esecuzione Sega circolare a immersione
Numero massimo giri 6.250 min-1
⌀ Lama 190 mm
⌀ Foro lama 30 mm
Profondità di taglio massima 90° 57 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso senza batteria 3,8 kg
Peso 4,7 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078183 GKS18V68C
EAN / GTIN 3165140931786
Codice del produttore 06016B5000

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega circolare a batteria da 18 V con tecnologia BITURBO.
  • Adattatore VAC integrato per garantire facilità di manovra. Adattatore ruotabile di 360°.
  • Ergonomia ottimale per garantire livelli massimi di controllo e comfort.
  • Freno intelligente per arresti in sicurezza con riduzione al minimo dell’effetto kickback.
  • Dotato di sistema professionale da 18 V per applicazioni da leggere a pesanti.

Fornitura:

Incluse lama per sega e guida parallela.

Nota:

Lama per sega circolare, vedi n. art. 583920.
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello