Sega circolare a mano a batterie GKM18V50

Codice art.: 078183 GKM18V50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
    Denominazione originale prodotto GKM 18V-50
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Numero di batterie contenute 2
    Capacità batteria 5 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Esecuzione Sega circolare per metalli
    Numero massimo giri 4.250 min-1
    ⌀ Lama 136 mm
    ⌀ Foro lama 20 mm
    Profondità di taglio massima 90° 50 mm
    Peso 2,2 kg
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078183 GKM18V50
    EAN / GTIN 4059952548371
    Codice del produttore 06016B8002

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sega circolare per metalli a batteria per tagli rapidi e precisi senza praticamente nessuna formazione di scintille.
    • Robusto contenitore di raccolta trucioli integrato per garantire un’elevata sicurezza di lavoro e superfici pulite.
    • Tagli precisi grazie alla visualizzazione della linea di taglio, alla finestrella e alla luce a LED integrata.
    • Battuta parallela montabile per tagli longitudinali perfetti.

    Fornitura:

    Inclusi 2× batterie da 18V 5Ah, caricabatterie, battuta parallela e L-BOXX.

    Nota:

    Lama per sega circolare, vedi n. art. 583920.
    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073866.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello