Sega circolare a mano a batterie GKS1226

Codice art.: 078183 GKS1226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GKS12V-26
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Esecuzione Sega circolare a mano
Numero massimo giri 1.400 min-1
⌀ Lama 85 mm
⌀ Foro lama 15 mm
Profondità massima di taglio 26,5 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso 1,4 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Codice del produttore 06016A1005

Descrizione

Esecuzione:

Pratica sega circolare manuale a batteria da 12 V / 3,0 Ah.
  • La struttura più compatta della sua classe per la massima praticità d’uso.
  • Vista straordinaria sulla linea di taglio grazie alla luce a LED chiara.
  • Ergonomia straordinaria: circonferenza impugnatura ridotta e peso contenuto (solo 1,4 kg) per lavorare col massimo comfort.
  • Piedini in alluminio robusti per tagli precisi.
  • Adattatore per l’aspirazione della polvere compatibile con sistema di aspirazione Bosch.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, lama per sega per legno, adattatore per battuta parallela / guida, adattatore aspirazione, chiave a brugola e L-BOXX 238.

Nota:

Lama per sega circolare, vedi n. art. 583920.
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello