{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | EKF452 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Peso | 4 kg | |
Lunghezza | 310 mm | |
Larghezza | 138 mm | |
Altezza | 295 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Raggio | 2,5 mm | |
Tipo di prodotto | Sbavatrici e smussatrici |
Codice articolo | 078121 EKF452 | |
EAN / GTIN | 4250187507267 | |
Codice del produttore | EKF 452.3 |