Sbavatrici e smussatrici EKF450

Codice art.: 078121 EKF450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto EKF450
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.500 W
Numero massimo giri 6.000 min-1
Peso 4 kg
Lunghezza 310 mm
Larghezza 138 mm
Altezza 295 mm
Tensione di rete 230 V
Smusso 45°
Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078121 EKF450
EAN / GTIN 4250187507243
Codice del produttore EKF 450.3

Descrizione

Esecuzione:

Smussatrice con avvio dolce e termostato di sicurezza in esecuzione compatta per la lavorazione di bordi diritti, raggi interni ed esterni nonché fori a partire da ⌀ 22 mm. La regolazione micrometrica consente di sbavare smussi leggeri nonché smussi larghi. Con testa migliorata per forze di taglio ridotte.
Smusso 45° − larghezza in continuo 0 - 6 mm.

Fornitura:

Inclusa fresa, 3 inserti in HM, raccoglitrucioli n. art. 084520, valigetta di trasporto.

Nota:

È necessaria un’altezza del bordo del pezzo di almeno 2 mm per il rullo di guida.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello