{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | EKF300 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Peso | 4 kg | |
Lunghezza | 310 mm | |
Larghezza | 138 mm | |
Altezza | 295 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Smusso | 30° | |
Tipo di prodotto | Sbavatrici e smussatrici |
Codice articolo | 078121 EKF300 | |
EAN / GTIN | 4250187507229 | |
Codice del produttore | EKF 300.3 | |
Produttore | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |