Smerigliatrice angolare GWX Senza batteria GWX1810SC

Codice art.: 077011 GWX1810SC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Denominazione originale prodotto GWX 18 V-10 SC
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Portautensile Sistema X-LOCK
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2 kg
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Particolarità Numero di giri variabile; protezione contro il riavvio; Drop Control
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077011 GWX1810SC
EAN / GTIN 3165140962452

Descrizione

Esecuzione:

  • Semplice e rapida da usare: facile sostituzione degli accessori per smerigliatrice angolare senza parti smarribili né utensili supplementari.
  • Non avrete più bisogno di chiavi aggiuntive.
  • Completa: ampia scelta di smerigliatrici angolari e accessori totalmente retrocompatibili.
  • Massima comodità grazie alla rapida sostituzione degli accessori senza che sia necessario adoperare alcun utensile.
  • Affidabile: grazie all’innovativo sistema X-LOCK, l’errato montaggio degli accessori legati al senso di rotazione non sarà più un problema. Massima protezione dell’utilizzatore grazie al segnale acustico che conferma il corretto montaggio.
  • Operazioni precise, senza fastidiosi graffi! Solchi di rettifica più piccoli e meno profondi con le smerigliatrici angolari X-Lock.
La smerigliatrice angolare è dotata di modulo Bluetooth Connectivity, interfaccia utente, Drop Control, X-Brake e protezione contro il riavvio. La sostituzione degli accessori è rapida e comoda grazie al sistema a clic senza chiave X-LOCK.

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare Vibration Control, carter ed L-BOXX 136.

Nota:

Per batterie ProCORE da 18 V adatte e starter set vedi n. art. 073857 Dim. C18 e n. art. 073865 Dim. C18

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello