{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Denominazione originale prodotto | GWX 18V-15 SC | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 3.400 min-1 - 9.800 min-1 | |
Portautensile | Sistema X-LOCK | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Peso | 2 kg | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | si | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Particolarità | BITURO; Kickback Control; Drop Control | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077011 18V15SC | |
EAN / GTIN | 3165140964562 | |
Codice del produttore | 06019H6500 |