Smerigliatrice angolare GWX Senza batteria 18V15C

Codice art.: 077011 18V15C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWX 18V-15 C
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore motore senza spazzole
Campo del numero di giri 9.800 min-1
Portautensile Sistema X-LOCK
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,3 kg
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Funzionamento a batteria
Particolarità BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077011 18V15C
EAN / GTIN 4059952512037
Codice del produttore 06019H6400

Descrizione

Esecuzione:

  • Semplice e rapida da usare: facile sostituzione degli accessori per smerigliatrice angolare senza parti smarribili né utensili supplementari.
  • Non avrete più bisogno di chiavi aggiuntive.
  • Completa: ampia scelta di smerigliatrici angolari e accessori totalmente retrocompatibili.
  • Massima comodità grazie alla rapida sostituzione degli accessori senza che sia necessario adoperare alcun utensile.
  • Affidabile: grazie all’innovativo sistema X-LOCK, l’errato montaggio degli accessori legati al senso di rotazione non sarà più un problema. Massima protezione dell’utilizzatore grazie al segnale acustico che conferma il corretto montaggio.
  • Operazioni precise, senza fastidiosi graffi! Solchi di rettifica più piccoli e meno profondi con le smerigliatrici angolari X-Lock.
Smerigliatrice angolare a batteria con tecnologia BITURBO Brushless con X-Lock.
  • Stessa potenza di un apparecchio collegato via cavo da 1000 - 1800 Watt.
  • Per una troncatura più veloce e un’asportazione di metallo maggiore rispetto alle operazioni con delle normali levigatrici a batteria.
  • Maggiore sicurezza grazie all’intelligente sistema di frenatura, KickBack e Drop Control.

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare Vibration Control, carter ed L-BOXX 136.

Nota:

Per batterie ProCORE da 18 V adatte e starter set vedi n. art. 073857 Dim. C18 e n. art. 073865 Dim. C18

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello