{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | MAB845 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.800 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Campo numero di giri 3ª velocità | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Campo numero di giri 4ª velocità | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Portautensile forma | MK3 | |
Dimensione portautensile | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 100 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 31,75 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 50 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 31,75 mm | |
Lunghezza base magnetica | 110 mm | |
Larghezza base magnetica | 220 mm | |
Corsa utile | 255 mm | |
Peso | 25 kg | |
Lunghezza | 370 mm | |
Larghezza | 240 mm | |
Altezza | 475 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076536 MAB845 | |
EAN / GTIN | 4250187507397 | |
Codice del produttore | MAB 845SB |