Trapano con base elettromagnetica SB MAB525

Codice art.: 076536 MAB525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MAB525
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.600 W
Campo numero di giri 1ª velocità 70 min-1 - 280 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 180 min-1 - 580 min-1
Portautensile forma MK3
Dimensione portautensile 19 mm Weldon
⌀ Preforazione massimo in acciaio 50 mm
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M20 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 20 mm
⌀ Massimo svasatura 50 mm
⌀ Massimo alesatura 20 mm
Lunghezza base magnetica 90 mm
Larghezza base magnetica 180 mm
Corsa utile 160 mm
Peso 16 kg
Lunghezza 295 mm
Larghezza 171 mm
Altezza 492 mm
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 076536 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Codice del produttore MAB 525SB

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
  • Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell’alloggiamento.
  • Trasmissione a bagno d’olio.

Trapano con base elettromagnetica Swivel Base, che consente una regolazione con magnete inserito. Campo di oscillazione fino a 20° su entrambi i lati e una regolazione avanti/indietro (15 mm).
Potenti trapani per impiego universale adatti a tutti i tipi di materiali per forare, filettare, alesare e svasare. La rotazione oraria e antioraria, l’elettronica di controllo ad onda piena, il portautensili con sistema di foratura a cambio rapido senza chiave e la protezione termica consentono molteplici opzioni d’uso. Incluse punte a carotare ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondità di taglio 30 mm; incluso mandrino autoserrante SSBF 1 − 16 mm. Adattatore maschiaturaM10 / M12 / M16.

Uso:

La regolazione continua della velocità degli ingranaggi a rapporti fortemente demoltiplicati consente di utilizzare maschi a filettare, punte elicoidali, alesatori, svasatori e punte per cave per tutti i tipi di materiale.

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, raschiatrucioli magnetico, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

  • Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
  • Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
  • Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello