Trapano con base elettromagnetica SB MAB485

Codice art.: 076536 MAB485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto MAB485
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.150 W
    Campo numero di giri 1ª velocità 50 min-1 - 250 min-1
    Campo numero di giri 2ª velocità 100 min-1 - 450 min-1
    Portautensile forma CM2
    Dimensione portautensile 19 mm Weldon
    ⌀ Preforazione massimo in acciaio 40 mm
    ⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M16 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 18 mm
    ⌀ Massimo svasatura 40 mm
    ⌀ Massimo alesatura 18 mm
    Lunghezza base magnetica 84 mm
    Larghezza base magnetica 168 mm
    Corsa utile 160 mm
    Peso 13 kg
    Lunghezza 295 mm
    Larghezza 175 mm
    Altezza 440 mm
    Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 076536 MAB485
    EAN / GTIN 4250187513688
    Codice del produttore MAB 485SB

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
    • Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell’alloggiamento.
    • Trasmissione a bagno d’olio.

    Trapano con base elettromagnetica Swivel Base, che consente una regolazione con magnete inserito. Campo di oscillazione fino a 20° su entrambi i lati e una regolazione avanti/indietro (15 mm).
    Potenti trapani per impiego universale adatti a tutti i tipi di materiali per forare, filettare, alesare e svasare. La rotazione oraria e antioraria, l’elettronica di controllo ad onda piena, il portautensili con sistema di foratura a cambio rapido senza chiave e la protezione termica consentono molteplici opzioni d’uso. Incluse punte a carotare ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondità di taglio 30 mm; incluso mandrino autoserrante SSBF 1 − 16 mm. Adattatore maschiaturaM10 / M12 / M16.

    Uso:

    La regolazione continua della velocità degli ingranaggi a rapporti fortemente demoltiplicati consente di utilizzare maschi a filettare, punte elicoidali, alesatori, svasatori e punte per cave per tutti i tipi di materiale.

    Fornitura:

    Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, raschiatrucioli magnetico, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

    Nota:

    • Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
    • Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
    • Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello