Martello perforatore 230 V PLH32XE

Codice art.: 075520 PLH32XE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Codolo: SDS Plus
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Codolo SDS Plus
    Denominazione originale prodotto PLH32XE
    Campo del numero di giri 0 min-1 - 800 min-1
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 32 mm
    Numero di colpi massimo 4.500 min-1
    Energia d’urto 3,8 J
    Potenza assorbita 900 W
    Portautensile forma SDS-Plus
    Peso 3,6 kg
    Vibrazione massima a norma EN 22 m/s2
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 075520 PLH32XE
    EAN / GTIN 4002395233342
    Codice del produttore 4933400069

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Martelli perforatori robusti con trapano a battente.
    • Attacco punta SDS Plus.
    • Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.
    • Rotazione oraria e antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.
    Martello perforatore, elevata energia per forare fino a 32 mm di profondità nel calcestruzzo. Cavo di rete da 4 m.
    • Sistema FIXTEC di sostituzione utensile rapida senza attrezzi tra l'attacco SDS Plus e il mandrino autoserrante metallico.
    • Arresto della rotazione per lavori di perforazione.
    • Il giunto di sicurezza a frizione protegge l'operatore e la macchina in caso di blocco del trapano.
    • Sistema antivibrazioni AVS.

    Vantaggi:

    Sistema antivibrazioni.

    Fornitura:

    Inclusi adattatori FIXTEC SDS Plus, mandrino autoserrante da 1,5 − 13 mm, impugnatura supplementare con battuta profondità di foratura, grasso per trapano, valigetta di trasporto.

    Nota:

    Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello