• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta universale in metallo duro, ⌀ Punta: 6mm

Codice art.: 787000 6
copia
Sconto
4.50 CHF
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

6 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza operativa 60 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787000 6
copia
Codice del produttore 4932430152
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro con taglienti affilati e angolo di taglio universale. Grazie all’affilatura della punta, foratura molto precisa anche su superfici dure. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di diversi materiali, anche in un'unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri, plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Tondini per armare in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e più fori, rispetto alla foratura a percussione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello