Set di punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Codice art.: 787057 4-10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo esagonale per bit: E 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di punte 5
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo esagonale per bit E 6,3
⌀ Punta 4 mm - 10 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Codice del produttore 100805100
Produttore ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.
Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3).

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Contenuto:

cad. 1 punta: Dim. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello