Martello perforatore a batteria GBH18V-26F

Codice art.: 075515 GBH18V-26F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GBH 18V-26 F
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 26 mm
Numero di colpi massimo 4.350 min-1
Energia d’urto 2,6 J
Portautensile forma SDS-Plus
Peso 3,6 kg
Vibrazione massima a norma EN 13 m/s2
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075515 GBH18V-26F
EAN / GTIN 3165140956451
Codice del produttore 061191000E

Descrizione

Esecuzione:

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.
  • Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Estremamente robusto: l’Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.
Martello perforatore a batteria, ideale per l’impiego quotidiano.
  • Controllo completo grazie a KickBack Control ed Electronic Precision Control.
  • Lavori precisi in combinazione con l’aspirazione della polvere opzionale GDE 18 V-16.

Vantaggi:

Motore Brushless.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie ProCore da 18 V / 8,0 Ah, caricabatterie, mandrino a cambio rapido da 13 mm, asta di profondità, impugnatura supplementare e L-Boxx 136.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello