Martello perforatore a batteria GBH18V45C

Codice art.: 075515 GBH18V45C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Codolo: SDS Max
  • Portautensile forma: SDS Max

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Codolo SDS Max
Denominazione originale prodotto GBH 18V-45 C
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 45 mm
Numero di colpi massimo 2.760 min-1
Energia d’urto 12,5 J
Portautensile forma SDS Max
Peso 8 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075515 GBH18V45C
EAN / GTIN 3165140915427
Codice del produttore 0611913000

Descrizione

Esecuzione:

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.
  • Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Estremamente robusto: l’Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.
  • Prodotti più leggeri rispetto a quelli analoghi collegati con cavo grazie all’elevata ottimizzazione degli organi di trasmissione - anche con ProCORE da 18 V 12,0 Ah.
  • Possibilità di lavorare comodamente grazie al pulsante Lock-on per lavori di perforazione continui.
  • Massima potenza grazie alla tecnologia BITURBO.
  • Risultati precisi grazie alla regolazione della velocità per un numero di giri variabile.
  • Maggiore visibilità grazie alla luce da lavoro a LED.
  • Kick Back Control per ridurre il pericolo dovuto alle reazioni improvvise degli utensili.
  • Dotato di Soft Start, ASC e EPC per la massima protezione dell’utilizzatore.
  • Lavori flessibili grazie all’impostazione personalizzata in base all’applicazione mediante l’app Bosch My Tools.

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare, modulo Connectivity, panno macchina e valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello