trapano BEV1300-2

Codice art.: 075070 BEV1300-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BEV 1300-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.300 W
Coppia massima 16 Nm; 44 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 1.100 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.100 min-1
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
⌀ Collare di serraggio 43 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 2ª velocità 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 2ª velocità 25 mm
Peso 2,7 kg
Lunghezza cavo 4 m
Rotazione oraria/antioraria
Tipo di prodotto trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075070 BEV1300-2
EAN / GTIN 4007430314352
Codice del produttore 600574000

Descrizione

Esecuzione:

Il trapano giusto per ogni diametro di foratura.
Ogni trapano ha un campo ottimale del numero di giri per determinati diametri di foratura e dispone inoltre di un albero con un attacco esagonale per bit di avvitatori da utilizzare anche senza mandrino.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
  • Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic: disaccoppiamento meccanico dell’azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.
  • Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri.
  • Trasmissione a due velocità.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Albero con esagono incassato per bit di avvitatore per lavorare senza mandrino.
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Protezione contro il riavvio: impedisce l’avvio involontario dopo un’interruzione di corrente.
  • Impugnatura con superficie morbida antiscivolo.
  • Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.
  • Indicatore dell’usura delle spazzole di carbone.

Fornitura:

Inclusi mandrino a corona dentata, chiave specifica e impugnatura supplementare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello