trapano BE650

Codice art.: 075070 BE650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto BE 650
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 650 W
    Numero massimo giri 1 velocità 1.500 min-1
    Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Collare di serraggio 43 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 30 mm
    Peso 1,8 kg
    Lunghezza cavo 2,5 m
    Rotazione oraria/antioraria
    Tipo di prodotto trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 075070 BE650
    EAN / GTIN 4061792201644
    Codice del produttore 600741850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il trapano giusto per ogni diametro di foratura.
    Ogni trapano ha un campo ottimale del numero di giri per determinati diametri di foratura e dispone inoltre di un albero con un attacco esagonale per bit di avvitatori da utilizzare anche senza mandrino.
    Il mandrino autoserrante Futuro Plus garantisce risultati di foratura precisi grazie al serraggio automatico durante la foratura.
    • Trapano piccolo e maneggevole.
    • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.
    • Rotella per la preselezione del numero di giri
    • Rotazione oraria/antioraria.
    • Impugnatura con superficie morbida antiscivolo.

    Fornitura:

    Incluso mandrino autoserrante Futuro Plus.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello