trapano BE850-2

Codice art.: 075070 BE850-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BE 850-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 850 W
Coppia massima 36 Nm; 14 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 1.100 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.100 min-1
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
⌀ Collare di serraggio 43 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 2ª velocità 8 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 2ª velocità 25 mm
Peso 2,6 kg
Lunghezza cavo 4 m
Rotazione oraria/antioraria
Tipo di prodotto trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075070 BE850-2
EAN / GTIN 4007430314338
Codice del produttore 600573810

Descrizione

Esecuzione:

Il trapano giusto per ogni diametro di foratura.
Ogni trapano ha un campo ottimale del numero di giri per determinati diametri di foratura e dispone inoltre di un albero con un attacco esagonale per bit di avvitatori da utilizzare anche senza mandrino.
Il mandrino autoserrante Futuro Plus garantisce risultati di foratura precisi grazie al serraggio automatico durante la foratura.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
  • Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic: disaccoppiamento meccanico dell’azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri.
  • Trasmissione a due velocità.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Albero con esagono incassato per bit di avvitatore per lavorare senza mandrino.
  • Impugnatura con superficie morbida antiscivolo.
  • Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante Futuro Plus e impugnatura supplementare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello