Avvitatore ad angolo a batteria CLBA653

Codice art.: 071142 CLBA653
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo di coppia 16 Nm - 65 Nm
Campo del numero di giri 12 min-1 - 115 min-1
Peso senza batteria 1,93 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 071142 CLBA653
EAN / GTIN 697099373209

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili di montaggio senza cavi Cleco® CellClutch™ sono intelligenti ma al tempo stesso facili da usare. La funzione di conteggio classica permette una migliore programmazione della catena di assemblaggio. Precisione e ripetibilità con un valore CMK >1,67 (con una tolleranza di ±10% in conformità a ISO 5393).
  • Facile programmazione: possibilità di programmare numeri di giri e processi di avvitatura multifase per evitare errori e migliorare la produttività.
  • Giunto Cleco di comprovata qualità: massima affidabilità ed eccezionale durata nella linea di produzione.
  • Luce di stato per l’operatore: visualizzazione a colori per segnalare lo stato del processo di avvitatura e del conteggio dei lotti.
  • LED multicolore: luce da lavoro per ulteriore segnalazione “OK/NOK” durante l’illuminazione del pezzo.
  • Strategie di avvitatura programmabili: eliminazione dei danni alla filettatura nonché degli errori durante l’avvitamento mediante velocità e strategie programmabili.
  • Piattaforma uniforme per le batterie.

Fornitura:

Senza bussola, batterie e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073827 Dim. MB18; 073816 Dim. MB18 e l n. art. 073840. Per impostare la coppia è necessario uno strumento per la preregolazione degli utensili, disponibile a partire dal n. art. 654381.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello