{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tensione batteria | 18 V | |
Capacità batteria | 3 Ah | |
Campo di coppia | 15,1 Nm - 41 Nm | |
Campo del numero di giri | 19 min-1 - 190 min-1 | |
Dimensione portautensile | 3/8 pollici | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Peso senza batteria | 1,83 kg | |
Altezza | 76 mm | |
Lunghezza | 513 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 071142 CLBA403 | |
EAN / GTIN | 697099651529 | |
Codice del produttore | CLBA403 |