{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tensione batteria | 18 V | |
Capacità batteria | 3 Ah | |
Campo di coppia | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Campo del numero di giri | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Dimensione portautensile | 3/8 pollici | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Peso senza batteria | 1,46 kg | |
Altezza | 76 mm | |
Lunghezza | 452,4 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 071142 CLBA083 | |
EAN / GTIN | 697099651482 | |
Codice del produttore | CLBA083 | |
Produttore | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |