Avvitatore a batteria speciale C18RAD-0

Codice art.: 070225 C18RAD-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto C18RAD-0
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Coppia massima duro 20 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 1.500 min-1
Portautensile ⌀ 1,0 − 10 mm
Forma Trapano avvitatore angolare
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 28 mm
Peso 1,9 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio; Pietra
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070225 C18RAD-0
EAN / GTIN 4002395239085
Codice del produttore 4933427189

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE
  • Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
Trapani avvitatori angolari compatti, leggeri e maneggevoli per punti di difficile accesso, esecuzione compatta − solo 95 mm di misura angolare. Regolazione elettronica di coppia in 10 posizioni più posizione di foratura, mandrino autoserrante FIXTEC. Il LED rosso segnala il raggiungimento della coppia.

Vantaggi:

Molto compatto, misura angolare di soli 95 mm.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e valigetta di trasporto.
Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Batteria adatta n. art. 073816 Dim.MB18.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello