Avvitatore a batteria speciale C12RAD

Codice art.: 070225 C12RAD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto C12RAD-202B
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Coppia massima duro 12 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 800 min-1
Portautensile ⌀ 1,0 − 10 mm
Forma Trapano avvitatore angolare
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 25 mm
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Medium
adatto per materiale Legno; Acciaio
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Codice del produttore 4933441215

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE
  • Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
Trapani avvitatori angolari compatti, leggeri e maneggevoli per punti di difficile accesso, esecuzione compatta − solo 95 mm di misura angolare. Regolazione elettronica di coppia in 10 posizioni più posizione di foratura, mandrino autoserrante FIXTEC. Il LED rosso segnala il raggiungimento della coppia.

Vantaggi:

Molto compatto, misura angolare di soli 95 mm.

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello