{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 150 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 13 mm | |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197879028 | |
Codice del produttore | 461810 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile opaca con lettura in mm/pollici, Lunghezza complessiva: 150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
479 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
646 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
344 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
241 pezzi in magazzino
|
|
Lunghezza | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |