{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Portata WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
Lunghezza del filetto L | 14 mm | |
Distanza fori x | 20 mm | |
Apertura esagono incassato S | 6 mm | |
⌀ Interno anello A | 30 mm | |
⌀ Esterno anello B | 34 mm | |
⌀ Sede appoggio C | 60 mm | |
Dimensione D | 57 mm | |
Esecuzione | Ruotabile | |
Portata | 0,3 t | |
Tipo di prodotto | Golfaro maschio |
Codice articolo | 086467 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001857378 | |
Codice del produttore | SEB M8 UP |