Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 7, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Rayon (RE) 0 mm
- Diamètre coupant (DC) 8 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
- Nombre de dents (NOF) 7
- Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 63 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round