EC200B38-4C20R4 IC900 4 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 1021
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1021
EAN / GTIN 7291075003918
Réf. fabricant 5691738

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 104 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier