ELB-R1R20A7-6C10-72 IC902 Solid Carbide Lens-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: L24180 1493
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1493
EAN / GTIN 7291075431728
Réf. fabricant 3366918

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.43 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.43 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 7 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout