EC-A2 008-012/06C4H45 IC702 2 Flute, 30° Helix and Corner Radii Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 65 HRC

Réf.: L24180 924
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 924
EAN / GTIN 7291075022582
Réf. fabricant 5669090

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 0.8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 0.8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.009 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.003 mm/tooth
  • Diamètre dégagement (DN) 0.75 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 6 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier