ETB-R1R250A10/20-4C08-63 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: L24180 2655
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2655
EAN / GTIN 7291075431803
Réf. fabricant 3366920

Description

Description:

Fraises à fileter, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 1.87 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.87 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier