EB020A03/06-4C03L38 IC900 Fraises en carbure monobloc hémisphériques courtes, 4 dents, hélice 30°.

Réf.: L24180 2619
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2619
EAN / GTIN 7291075002355
Réf. fabricant 5621057

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 38 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.006 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier