ECD-S2 100/90C10-72 IC08 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: L24180 2343
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2343
EAN / GTIN 7291075344042
Réf. fabricant 5623293

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.55 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier