EBI-E4L 188-375/600C188CF IC902 Fraises à billes à hélice à 4 goujures, 38° Helix avec 3xD Relieved Necks et à pas variable pour l'amortissement du broutage

Réf.: L24180 2176
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2176
EAN / GTIN 7291075357585
Réf. fabricant 5669428

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.188″ ,Diamètre coupant (DC) 0.188″ ,Equivalent décimal 0.188″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.188″
  • Rayon (RE): 0.094″
  • Diamètre coupant (DC): 0.188″
  • Equivalent décimal: 0.188″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.6″

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier