ECI-E-4R 375-750-C030 IC900 4 Flute 38° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills with Assorted Radii

Réf.: L24180 2145
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2145
EAN / GTIN 7291075119725
Réf. fabricant 5621259

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Rayon (RE): 0.03″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Equivalent décimal: 0.375″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier