EFSI-E44 375-750W375CF3.0 IC900 Combinaison de fraises d'ébauche et de finition en carbure monobloc à pas variable pour un fraisage sans bavures

Réf.: L24180 2101
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FINISHRED
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2101
EAN / GTIN 7291075017250
Réf. fabricant 5622715

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Weldon ,Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.016″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.375″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Weldon

De la même série "FINISHRED" Afficher tout