EFS-E44 12-26W12CF83 IC900 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with Variable Pitch for CHATTERFREE Milling

Réf.: L24180 1222
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINISHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1222
EAN / GTIN 7291075017151
Réf. fabricant 5622703

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "FINISHRED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier