EFS-E44 14-30W14CF83 IC900 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with Variable Pitch for CHATTERFREE Milling

Réf.: L24180 1244
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FINISHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1244
EAN / GTIN 7291075017175
Réf. fabricant 5622705

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "FINISHRED" Afficher tout